Motion
23252EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23252EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 174 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12408469
No. Fabricante 23252EW33KC3BNLZ
Precio22,218.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23252EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 174 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12408469
No. Fabricante 23252EW33KC3BNLZ
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
Precio22,218.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    174 mm
  • Peso
    313.056 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23200 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23252EW33KC3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle