Motion
3384/20BNLS
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.6250 in de diámetro interno, 3.1563 in de diámetro externo, 1.1563 in de ancho
Artículo MI #12408485
No. Fabricante 3384/20BNLS
Precio1,669.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.6250 in de diámetro interno, 3.1563 in de diámetro externo, 1.1563 in de ancho
Artículo MI #12408485
No. Fabricante 3384/20BNLS
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
Precio1,669.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1563 pulg.
  • Ancho general
    1.1563 pulg.
  • Peso
    1.406549 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS DE LA SERIE DE PULGADAS
  • Código de armonización
    8482.20.00
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
3384/20 BRG DE RODILLO AJUSTADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"