Motion
6001-2NKE9CM

NACHI AMERICA INC
6001-2NKE9CM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408500
No. Fabricante 6001-2NKE9CM
Precio20.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6001-2NKE9CM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408500
No. Fabricante 6001-2NKE9CM
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
Precio20.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6001-2NKE9CMBSXM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Descripción larga
    El 6001-2NKE9CMBSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 8 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001-2NKE9CMBSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893523287
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893607178E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6001-2NKE9CM BALL BRG

También puede gustarle