Motion
6004-2NSE9TXMM

NACHI AMERICA INC
6004-2NSE9TXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408501
No. Fabricante 6004-2NSE9TXMM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6004-2NSE9TXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408501
No. Fabricante 6004-2NSE9TXMM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6004-2NSE9TXMM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6004-2NSE9TXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 20 mm con un diámetro exterior de 42 mm para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004-2NSE9TXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893524178
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893523287E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6004-2NSE9TXMM BRG

También puede gustarle