Motion
6012-2NSENRC3BSRM

NACHI AMERICA INC
6012-2NSENRC3BSRM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #12408506
No. Fabricante 6012-2NSENRC3BSRM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6012-2NSENRC3BSRM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #12408506
No. Fabricante 6012-2NSENRC3BSRM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6012-2NSENRC3BSRM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6012-2NSENRC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 60mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 95mm y ancho de 18mm , perfecto para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6012-2NSENRC3BSRM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893648928
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893648928

Descripción general

Descripción del fabricante
6012-2NSENRC3BSRM BRG

También puede gustarle