Motion
6015-2NSENRC3

NACHI AMERICA INC
6015-2NSENRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408507
No. Fabricante 6015-2NSENRC3
Precio245.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6015-2NSENRC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408507
No. Fabricante 6015-2NSENRC3
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
Precio245.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6015-2NSENRC3BXMM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6015C3BNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 75mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 115mm y ancho de 20mm , diseñado para rotación de alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6015-2NSENRC3BXMM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893648928E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6015-2NSENRC3 BRG

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"