Motion
6017ZZNRC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #12408508
No. Fabricante 6017ZZNRC3
Precio327.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #12408508
No. Fabricante 6017ZZNRC3
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
Precio327.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6017ZZNRC3BXMS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6018-2NSLC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 90mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 140mm y ancho de 24mm , diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6017ZZNRC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857009
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857009

Descripción general

Descripción del fabricante
6017ZZNRC3 BALL BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"