Motion
6018NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12408509
No. Fabricante 6018NR
Precio302.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12408509
No. Fabricante 6018NR
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
Precio302.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.58 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6018NRBNLM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6018ZZC3BSRM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 90mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 140mm y ancho de 24mm , adecuado para fiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6018NRBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857023
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893857009E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6018NR BRG DE BOLA CON ANILLO SNAP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"