Motion
606-2RSMC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408514
No. Fabricante 606-2RSMC3
Precio19.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408514
No. Fabricante 606-2RSMC3
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
Precio19.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.03240795 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    609-2RSMC3MTSRLEZO BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 609-2RSMC3MTSRLEZO es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 9mm , orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 24mm y ancho de 7mm , diseñado para maquinaria pequeña.
  • Número de catálogo del fabricante
    609-2RSMC3MTSRLEZO
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
609-2RSMC3MTSRLEZO BRG

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"