Motion
6200-2NKE9C3

NACHI AMERICA INC
6200-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408517
No. Fabricante 6200-2NKE9C3
Precio15.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6200-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408517
No. Fabricante 6200-2NKE9C3
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
Precio15.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6203-2NKE9C3BXMM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6203-2NKE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 17mm , orificio recto, diámetro exterior de 40mm y ancho de 12mm , adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-2NKE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893529111
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893528299E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-2NKE9C3BXMM BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"