Motion
6203-2NKE9C3

NACHI AMERICA INC
6203-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408518
No. Fabricante 6203-2NKE9C3
Precio14.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6203-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408518
No. Fabricante 6203-2NKE9C3
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
Precio14.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6205-2NKE9CMBSXM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6205-2NKE9CMBSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 25mm , diámetro exterior de 52mm y ancho de 15mm , ideal para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-2NKE9CMBSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893529739
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893529111E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-2NKE9CMBSXM BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"