Motion
6216-2NSLC3BXMS

NACHI AMERICA INC
6216-2NSLC3BXMS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #12408523
No. Fabricante 6216-2NSLC3BXMS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6216-2NSLC3BXMS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #12408523
No. Fabricante 6216-2NSLC3BXMS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    3.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6216-2NSLC3BXMS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6216-2NSLC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 80mm , diámetro exterior recto de 140mm y ancho de 26mm , ideal para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216-2NSLC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893733280
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893531039E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6216-2NSLC3BXMS BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"