Motion
6219-2NSNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408527
No. Fabricante 6219-2NSNR
Precio588.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408527
No. Fabricante 6219-2NSNR
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
Precio588.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    6.92 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6220-2NSLC3BXMS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6220-2NSLC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 100mm , diámetro recto, diámetro exterior de 180mm y ancho de 34mm , diseñado para aplicaciones de servicio pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6220-2NSLC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893737387
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893857429E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6220-2NSLC3BXMS BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"