Motion
6221NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 55 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408530
No. Fabricante 6221NR
Price$777.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 55 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408530
No. Fabricante 6221NR
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
Price$777.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Outside Diameter  
    340 mm
  • Overall Width  
    55 mm
  • Peso
    40.35 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6238C3T179 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6238C3T179 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 190mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 340mm y ancho de 55mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6238C3T179
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6238C3T179 BRG