Motion
6315ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 39 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408535
No. Fabricante 6315ZZENR
Price$394.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 39 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408535
No. Fabricante 6315ZZENR
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
Su precio$394.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Overall Width  
    39 mm
  • Peso
    7.91 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6316-2NSLC3BXMS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6316-2NSLC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 80 mm y un diámetro exterior de 170 mm, diseñado para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6316-2NSLC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893537864
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893857696E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6316-2NSLC3BXMS BRG