Motion
6316-2NSLC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 43 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408536
No. Fabricante 6316-2NSLC3
Precio550.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 43 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408536
No. Fabricante 6316-2NSLC3
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
Precio550.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Peso
    10.82 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6318-2NSLC3BXMS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6318-2NSLC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 90 mm y un diámetro exterior de 190 mm, diseñado para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6318-2NSLC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893794724
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893537864E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6318-2NSLC3BXMS BRG