Motion
6318-2NSLC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 225 mm de DE, 49 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408537
No. Fabricante 6318-2NSLC3
Price$777.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 225 mm de DE, 49 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408537
No. Fabricante 6318-2NSLC3
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
Price$777.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    105 mm
  • Outside Diameter  
    225 mm
  • Overall Width  
    49 mm
  • Peso
    17.75 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6321ZZC3BXMS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6321ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 105 mm y un diámetro exterior de 225 mm, doble blindaje para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6321ZZC3BXMS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893794724E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6321ZZC3BXMS BRG