Motion
6900-2NSECM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 22 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408548
No. Fabricante 6900-2NSECM
Precio50.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 22 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408548
No. Fabricante 6900-2NSECM
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
Precio50.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Peso
    0.198416 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6900ZZECMBSXM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Descripción larga
    El 6900ZZECMBSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm y un diámetro exterior de 22 mm, doble blindaje para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6900ZZECMBSXM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893858112E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6900ZZECMBSXM BRG

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"