Motion
6900ZZECM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408549
No. Fabricante 6900ZZECM
Precio65.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408549
No. Fabricante 6900ZZECM
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
Precio65.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6901ZZECMBSXM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Descripción larga
    El 6901ZZECMBSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 12 mm y un diámetro exterior de 24 mm, doble blindaje para aplicaciones de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6901ZZECMBSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893810059
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893810059

Descripción general

Descripción del fabricante
6901ZZECMBSXM BRG

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good