Motion
6902-2NSECM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 28 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408551
No. Fabricante 6902-2NSECM
Precio87.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 28 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408551
No. Fabricante 6902-2NSECM
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
Precio87.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6902ZZEC3BXMM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6902ZZEC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm y un diámetro exterior de 28 mm, doble blindaje para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6902ZZEC3BXMM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6902ZZEC3BXMM BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"