Motion
6906ZZECM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408557
No. Fabricante 6906ZZECM
Precio105.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12408557
No. Fabricante 6906ZZECM
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
Precio105.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6907-2NSECMBSXM BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6907-2NSECMBSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm con doble sello y un diámetro exterior de 55 mm para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6907-2NSECMBSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893815849
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893815115E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6907-2NSECMBSXM BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"