Motion
6909X-2NSECM

NACHI AMERICA INC
6909X-2NSECM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408562
No. Fabricante 6909X-2NSECM
Precio275.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6909X-2NSECM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408562
No. Fabricante 6909X-2NSECM
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
Precio275.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6909XCMBNLS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6909XCMBNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 68 mm para un uso versátil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6909XCMBNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893542103
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893858327E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6909XCMBNLS BRG

También puede gustarle