Motion
7204BMUC3
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12408569
No. Fabricante 7204BMUC3
Precio102.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12408569
No. Fabricante 7204BMUC3
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
Precio102.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    7205BMUC3BNLZ BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893837964
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893837193E12

Descripción general

Descripción del fabricante
7205BMUC3BNLZ BRG

También puede gustarle