Motion
7205BMUC3
Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12408570
No. Fabricante 7205BMUC3
Precio120.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12408570
No. Fabricante 7205BMUC3
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
Precio120.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    7206BMUC3BNLZ BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893838831
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893837964E12

Descripción general

Descripción del fabricante
7206BMUC3BNLZ BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"