Motion
7216BMUC3
Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12408581
No. Fabricante 7216BMUC3
Precio411.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12408581
No. Fabricante 7216BMUC3
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
Precio411.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    7217BMUC3BNLZ BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893845686
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893845235E12

Descripción general

Descripción del fabricante
7216BMUC3BNLZ BRG
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good