Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior230 mm
- Diámetro del eje200 mm
- Peso0.797 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHDS1
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- MaterialCaucho de flúor (FKM)
- Temperatura máxima392 °F
- Temperatura mínima-18 °C, -0.4 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-18 a 200 °C, -0.4 a 392 °F
- Material del resorteAcero inoxidable