Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior240 mm
- Diámetro del eje200 mm
- Peso0.6971 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHS8
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- MaterialCaucho de flúor (FKM)
- Temperatura máxima392 °F
- Temperatura mínima-18 °C, -0.4 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-18 a 200 °C, -0.4 a 392 °F
- Material del resorteAcero inoxidable