Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior320 mm
- Diámetro del eje280 mm
- Peso1.23 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHMS5
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio único
- MaterialGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 100 °C, -40 a 212 °F