Motion
320X360X20  HMS5 RG

CR Seals (SKF)
320X360X20 HMS5 RG

Diámetro de eje de 320 mm, 360 mm OD, diseño HMS5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #12411029
No. Fabricante 320X360X20 HMS5 RG
Precio541.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
320X360X20 HMS5 RG

Diámetro de eje de 320 mm, 360 mm OD, diseño HMS5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #12411029
No. Fabricante 320X360X20 HMS5 RG
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
Precio541.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Diámetro del eje
    320 mm
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HMS5
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
320X360X20 HMS5 RG JUNTA DE ORIFICIO PEQUEÑO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo