Motion
146505A
Calibradores de disco de la serie Airflex DP
Artículo MI #12414103
No. Fabricante 146505A
Precio2,409.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibradores de disco de la serie Airflex DP
Artículo MI #12414103
No. Fabricante 146505A
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
Precio2,409.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del forro
    0.315 pulg.
  • Diámetro mínimo del disco
    12 pulgadas
  • Tamaño
    12 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Transportadores, frenos de volante, equipo de minería, equipo de mantenimiento ferroviario, frenos de tensión
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    DP
  • Fuerza de fricción dinámica
    5700 LB
  • Tipo de artículo
    Calibrador hidráulico
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie DPA
  • Fuerza de fricción estática
    3170

Descripción general

Descripción del fabricante
146505A 200DPA PINTURA DEL CONJUNTO CLPR
  • Tiempo de respuesta rápido para la máxima seguridad
  • Mayor vida útil
  • Mantenimiento simplificado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo