Motion
CBF40ZM

MRC (SKF)
CBF40ZM

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 40 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12415153
No. Fabricante CBF40ZM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CBF40ZM

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 40 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12415153
No. Fabricante CBF40ZM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    CBF

Descripción general

Descripción del fabricante
CBF40ZM LAVADO BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"