Motion
78072754482

NORTON ABRASIVES
78072754482

6 pulg. Disco de aleta cónica HD de fibra de vidrio BlueFire Tipo 29 P80 Grit R860 Alúmina de circonio
Artículo MI #12430315
No. Fabricante 78072754482
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072754482

6 pulg. Disco de aleta cónica HD de fibra de vidrio BlueFire Tipo 29 P80 Grit R860 Alúmina de circonio
Artículo MI #12430315
No. Fabricante 78072754482
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Algodón
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    Sin orificio de eje
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos con solapa,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Limpiar y detallar,Desbarbado,Acabado,Retirada de existencias
  • Material de apoyo
    Peso en Y Algodón
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de solapa, Disco, Disco de solapa abrasiva, Disco de esmerilado, Disco de mezcla, Disco de acabado, Disco nivelador, Disco de solapa de pelado, Disco de solapa de desbarbado
  • Tipo de disco
    Disco de solapa cónico HD de fibra de vidrio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    78072754482
  • Número de Upc del fabricante
    780727544826
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Velocidad máxima
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina de circonio
  • Cantidad del paquete
    10
  • Cantidad del paquete
    1
  • Forma
    Tipo 29

Descripción general

Descripción del fabricante
78072754482 6 PULG. VIDRIO DE FIBRA BLUEFIRE
  • El grano de circonio de primera calidad proporciona un buen corte y una larga vida útil para trabajos multiuso
  • El diseño cónico T29 de funcionamiento suave es mejor en superficies irregulares y la mejor opción para desbarbado y eliminación de material
  • Sus placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son la configuración de placa más popular debido a su alta resistencia, peso ligero, capacidad de absorber vibraciones y comodidad del operador
  • Parte trasera de poliéster resistente y alta densidad que proporciona una tasa de desgaste uniforme y una larga vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo