Motion
63642506021

NORTON ABRASIVES
63642506021

Norton - Diámetro de disco de 80 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, grano P2000 , color magenta
Artículo MI #12430320
No. Fabricante 63642506021
Precio38.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642506021

Norton - Diámetro de disco de 80 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, grano P2000 , color magenta
Artículo MI #12430320
No. Fabricante 63642506021
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
Precio38.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    80 mm
  • Disco Diámetro  
    80 mm
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Tamaño
    80 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de espuma recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Acabado,Microacabado
  • Tipo de archivo adjunto
    Gancho y bucle
  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Magenta
  • Acabado de color
    Magenta
  • Colorear cuando esté seco
    Magenta
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle
  • Material de contacto
    Fibra de vidrio/compuestos
  • País de origen
    Francia
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Gancho y bucle
  • Tipo de disco
    Disco de espuma H&L
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P2000 Grit
  • Número de grano
    P2000
  • Código de armonización
    6805.30.1000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    24
  • Número de stock del fabricante
    63642506021
  • Número de Upc del fabricante
    636425060215
  • Aplicación del material
    Fibra de vidrio/compuestos
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    63642506021

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO H&L DE ESPUMA DE HIELO DE 63642506021 80 MM
  • Grano de óxido de aluminio de grano fino de calidad P
  • El soporte de espuma integrado y adaptable elimina los pigtails y el costoso retrabajo
  • produce un acabado semipulido que se puede pulir rápidamente
  • El diseño de malla abierta distribuye la presión uniformemente para un lijado más rápido y patrones de rayado uniformes
  • La mejor opción para el acabado húmedo de capas transparentes, barnices, compuestos y capas de gel
  • la cara está codificada por colores por tamaño de grano para una fácil identificación del grano
  • el cierre de velcro permite una fijación rápida y fácil y una retirada limpia

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"