Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado,Microacabado,Aliñado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle,
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle,
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorOro
- Acabado de colorOro
- Colorear cuando esté secoOro
- Tipo de conexiónGancho y bucle,
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle,
- Tipo de discoDisco H&L de papel
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP1000 Grit
- Número de granoP1000
- Código de armonización6805.20.0000
- Número de stock del fabricante69957350990
- Número de Upc del fabricante699573509906
- Aplicación del materialAluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
- RPM Máx.12000 rpm
- Velocidad máxima12000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeGancho y bucle,
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO69957350990
Descripción general
Descripción del fabricante
69957350990 6 PULG. PAPEL DE RESERVA DORADO
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- Resistente soporte de alto contenido en látex/papel de peso C que resiste el desgarro sin dejar de ser adaptable y flexible
- El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Buena elección para el acabado de grano fino y microacabado de una amplia gama de sustratos, incluidas superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, fibra de vidrio, aluminio y metales