Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Diámetro5 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Tamaño del ojal8 mm - 32
- Diámetro exterior5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónMezcla, lijado, pelado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle,
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle,
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorOro
- Acabado de colorOro
- Colorear cuando esté secoOro
- Tipo de conexiónGancho y bucle,
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle,
- Tipo de discoDisco de vacío H&L de papel
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP60 Grit
- Número de granoP60
- Código de armonización6805.20
- Número de stock del fabricante78072748542
- Número de Upc del fabricante780727485426
- Aplicación del materialAluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeGancho y bucle,
- Número de capas2-Ply
- Número de orificios de vacío8
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO78072748542
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- A296 tiene un fuerte soporte de látex/papel de peso C
- H290 tiene soporte de papel de peso electrónico de alta resistencia
- ambos resisten el desgarro sin dejar de ser adaptables y flexibles
- El A296 tiene un recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua que minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- La capa abierta de H290 discos minimiza la carga
- ambos tienen orificios de vacío para una máxima recogida de polvo y vida útil
- Buena elección para decapado, mezcla y lijado de grano grueso en superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, aluminio y fibra de vidrio
- el soporte de velcro permite realizar cambios de disco rápidos y sencillos, y los orificios de vacío maximizan la extracción de polvo y alargan la vida útil