Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Diámetro5 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónMezcla,Retirada de pintura,Arenado,Retirada de existencias,Despegado
- Tipo de archivo adjuntoAdhesivo sensible a la presión
- Tipo de montaje posteriorAdhesivo sensible a la presión
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorOro
- Acabado de colorOro
- Colorear cuando esté secoOro
- Tipo de conexiónAdhesivo sensible a la presión
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoAdhesivo sensible a la presión
- Tipo de discoDisco PSA de papel
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP80 Grit
- Número de granoP80
- Código de armonización6805.20.0000
- Número de stock del fabricante66261038758
- Número de Upc del fabricante662610387584
- Aplicación del materialSerie 300 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, fibra de vidrio/compuestos, aceros al carbono duros, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoSujeción de cambio de velocidad
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO66261038758
Descripción general
Descripción del fabricante
66261038758 5 PULG. PAPEL DE RESERVA DORADO
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- A296 tiene un fuerte soporte de alto peso C de látex/papel
- H290 tiene soporte de papel de peso electrónico de alta resistencia
- ambos resisten el desgarro sin dejar de ser adaptables y flexibles
- El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Buena elección para pelar, mezclar y lijar una amplia gama de sustratos, incluidas superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, aluminio, fibra de vidrio y metales
- el adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y retirada