Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Diámetro5 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónMezcla,Acabado,Retirada de pintura,Aliñado
- Tipo de archivo adjuntoAdhesivo sensible a la presión
- Tipo de montaje posteriorAdhesivo sensible a la presión
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorOro
- Acabado de colorOro
- Colorear cuando esté secoOro
- Tipo de conexiónAdhesivo sensible a la presión
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoAdhesivo sensible a la presión
- Tipo de discoDisco PSA de papel
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP320 Grit
- Número de granoP320
- Código de armonización6805.20.0000
- Número de stock del fabricante78072742912
- Número de Upc del fabricante780727429123
- Aplicación del materialSerie 300 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, fibra de vidrio/compuestos, aceros al carbono duros, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO78072742912
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- Resistente soporte de alto contenido en látex/papel de peso C que resiste el desgarro sin dejar de ser adaptable y flexible
- El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Buena elección para acabado de grano fino y microacabado en superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, fibra de vidrio, aluminio y metales
- los discos de PSA con lengüetas individuales permiten retirar y desechar rápidamente el soporte, limpiar los discos y guardarlos fácilmente