Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- ColorOro
- Número de granoP120
- Número de stock del fabricante66623307048
- Número de Upc del fabricante666233070489
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66623307048
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio de grado P proporciona una mayor vida útil, una tasa de corte rápida y un acabado uniforme
- Refuerzo único de látex saturado de peso C flexible y reforzado con fibra que aumenta la resistencia al desgarro y conserva la flexibilidad
- Estearato a base de agua, recubrimiento No-Fil, recubrimiento abierto y orificios de vacío que minimizan la carga y maximizan la acumulación de polvo y la vida útil
- Buena elección y valor para lijado en seco de grano medio y acabado de todos los materiales
- el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación