Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso D Papel anticarga
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Longitud del rodillo13 yardas
- Ancho del rodillo2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRollos de papel recubierto, Rodillos
- Material de apoyoPeso D Papel anticarga
- ColorNaranja
- Número de granoP150
- Número de stock del fabricante69957308901
- Número de Upc del fabricante699573089019
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69957308901
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio cerámico de nueva generación con grado P para una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
- Respaldo flexible, reforzado con poliéster y con peso D patentado, saturado de látex para una mejora del 100 % en la resistencia al desgarro y la durabilidad del borde, lo que proporciona una vida útil más larga en todas las aplicaciones
- Estearato sin carga (sin filtro) a base de agua que resiste las obstrucciones y aumenta la vida útil del rodillo
- Parte posterior de velcro (NorGrip) para un fácil montaje y cambio del disco