Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Longitud del rodillo13 yardas
- Ancho del rodillo2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRollos de papel recubierto, Rodillos
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- ColorMarrón
- Número de granoP180
- Número de stock del fabricante66623390520
- Número de Upc del fabricante666233905200
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66623390520
Descripción general
- El patrón de orificios ciclónicos multiaire patentado por Norton proporciona una mejor extracción del polvo
- Respaldo de látex/papel reforzado con fibra de peso B
- Estearato sin carga (sin filtro) a base de agua que resiste las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Parte posterior de velcro (NorGrip) para un fácil montaje y cambio del disco