Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Ancho general4-1/2 pulg.
- Longitud del rodillo13 yardas
- Ancho del rodillo4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRollos de papel recubierto, Rodillos
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- ColorAzul
- Número de granoP150
- Número de stock del fabricante66261156066
- Número de Upc del fabricante662611560665
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261156066
Descripción general
- El diseño de orificio de vacío en espiral y abrasivo de alúmina cerámica de gel sembrado con grado P maximiza la extracción de polvo para un entorno de trabajo limpio y menos contaminación, y ofrece una tasa de corte fresca, rápida y uniforme y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
- Único soporte de papel saturado de látex B-wt. flexible y reforzado con fibra para una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro, al tiempo que conserva la flexibilidad
- perforados para facilitar el dimensionamiento
- El recubrimiento de estearato no pigmentado a base de agua proporciona una mejor resistencia a la carga y no transfiere el color al trabajo
- La mejor opción para las aplicaciones de acabado y lijado en seco de grano fino más exigentes
- el cierre de velcro permite una fijación rápida y fácil y una retirada limpia