Motion
66623335134

NORTON ABRASIVES
66623335134

2 x 72 in Cinturón de soporte estrecho no tejido Vortex Rapid Prep Bear-Tex Agregado de óxido de aluminio muy fino
Artículo MI #12430442
No. Fabricante 66623335134
Precio93.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623335134

2 x 72 in Cinturón de soporte estrecho no tejido Vortex Rapid Prep Bear-Tex Agregado de óxido de aluminio muy fino
Artículo MI #12430442
No. Fabricante 66623335134
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
Precio93.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Agregado de óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Correas no tejidas,Cinturones
  • Aplicación
    Mezcla,Reparación de la superficie del panel corporal,Reacabado sin contaminantes,Acabado,Pulido de engranajes,Pulido,Suavizado,Preparación de superficies
  • Color
    Azul
  • País de origen
    México
  • Número de stock del fabricante
    66623335134
  • Número de Upc del fabricante
    666233351342
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Correas no tejidas,Cinturones
  • UPC_NO
    66623335134

Descripción general

Descripción del fabricante
66623335134 2 X 72 PULG. BEAR-TEX VORTEX
  • La tecnología de grano aglomerado Vortex patentada permite tasas de corte más rápidas y acabados más suaves con una vida útil hasta un 50 % mejor que las principales tecnologías de óxido de aluminio de la competencia
  • Sistema de resina Clean Bond patentado para un corte en frío y un acabado sin manchas
  • Estructura abierta sin carga para un excelente rendimiento de esmerilado, mezcla y acabado en todos los sustratos metálicos
  • Elimine pasos y aumente la productividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"