Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa72 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAgregado de óxido de aluminio
- Tipo abrasivoCorreas no tejidas,Cinturones
- AplicaciónMezcla, Reparación de la superficie del panel corporal, Reacabado sin contaminantes, Desbarbado,Acabado, Esmerilado de engranajes, Retirada de pintura, Retirada de la línea de partición, Eliminación de óxido, Retirada de existencias, Preparación de la superficie
- ColorMarrón
- País de origenMéxico
- Número de stock del fabricante66623335036
- Número de Upc del fabricante666233350369
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCorreas no tejidas,Cinturones
- UPC_NO66623335036
Descripción general
- La tecnología de grano aglomerado Vortex patentada permite tasas de corte más rápidas y acabados más suaves con una vida útil hasta un 50 % mejor que las principales tecnologías de óxido de aluminio de la competencia
- Sistema de resina Clean Bond patentado para un corte en frío y un acabado sin manchas
- Estructura abierta sin carga para un excelente rendimiento de esmerilado, mezcla y acabado en todos los sustratos metálicos
- Elimine pasos y aumente la productividad