Motion
78072747942

NORTON ABRASIVES
78072747942

4 x 1-1/8 x 1 in Barra compuesta de pulido rápido Norton
Artículo MI #12430475
No. Fabricante 78072747942
Precio43.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072747942

4 x 1-1/8 x 1 in Barra compuesta de pulido rápido Norton
Artículo MI #12430475
No. Fabricante 78072747942
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
Precio43.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4 x 1-1/8 x 1 pulg.
  • Dimensiones
    4 x 1-1/8 x 1 pulg.
  • Tamaño del paquete
    4 x 1-1/8 x 1 pulg.
  • Tamaño
    4 x 1-1/8 x 1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Pulido
  • Tosquedad del corte
    Ninguna
  • Color
    Rosa
  • Acabado de color
    Rosa
  • Colorear cuando esté seco
    Rosa
  • Tipo de compuesto
    Varilla compuesta de pulido
  • Capacidad del contenedor
    4 x 1-1/8 x 1 pulg.
  • Corte
    Ninguna
  • Descripción Palabra clave
    Compuesto, Compuesto de pulido, Compuesto de pulido,
  • Color del disco
    Rosa
  • Tipo de disco
    Varilla compuesta de pulido
  • Número de stock del fabricante
    78072747942
  • Número de Upc del fabricante
    780727479425
  • Tipos de productos
    Compuestos,líquidos y compuestos
  • UPC_NO
    78072747942

Descripción general

Descripción del fabricante
78072747942 4 X 1-1/8 X 1 PULG. NORTON
  • Aplpy polishing stick a la rueda de pulido para ayudar a reducir el calor y mejorar el acabado superficial
  • Pulido de gran utilidad que se puede utilizar con cualquier material
  • Ayuda a eliminar arañazos e imperfecciones superficiales y deja un acabado satinado apagado
  • Funciona con pulido y pulido en frío a 2-3,000 RPM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good