Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo9.5 lpm
- Altura total4.63 pulg.
- Longitud total3.50 pulg.
- Ancho general2.50 pulg.
- Tamaño del puerto12
Detalles
- AcciónControl de flujo
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadC-16-2
- Caudal ajustado de fábrica20 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAluminio
- FugaEstándar
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- EstiloOtro
- Par de la válvula en la cavidad108-122 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación