Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.25 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
- Tamaño del puerto6
Detalles
- AcciónRegulador de flujo prioritario
- Tipo de ajusteAjuste de fábrica
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-10-3
- Caudal ajustado de fábrica1.5 gpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloPresión fija compensada, regulador de flujo
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación