Motion
02-165934
MRV2-16-L-12T-40 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12431850
No. Fabricante 02-165934
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MRV2-16-L-12T-40 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12431850
No. Fabricante 02-165934
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0 lpm
  • Altura total
    6.50 pulg.
  • Longitud total
    3.50 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Palanca (bloqueo de fricción)
  • Caudal ajustado de fábrica
    75.6 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    151.2 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
02-165934 MRV2-16-L-12T-40 CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"