Motion
02-165974
MRV2-16-0-0-25 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12431854
No. Fabricante 02-165974
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MRV2-16-0-0-25 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12431854
No. Fabricante 02-165974
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0 lpm
  • Altura total
    2.40 pulg.
  • Longitud total
    3.56 pulg.
  • Ancho general
    2.40 pulg.

Detalles

  • Acción
    Ajustador de carrera (restrictor de flujo)
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-16-2
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    94.6 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Restringidor de flujo
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-165974 MRV2-16-0-0-25 CONTROL DE FLUJO VA
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto