Motion
02-170809
PCS4-20V-0-80 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432015
No. Fabricante 02-170809
Precio402.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCS4-20V-0-80 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432015
No. Fabricante 02-170809
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
Precio402.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.12 pulg.
  • Longitud total
    1.87 pulg.
  • Ancho general
    1.87 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-20-4
  • Presión diferencial
    5.5 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    189 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Viton
  • Par de la válvula en la cavidad
    128-155 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-170809 PCS4-20V-0-80 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"