Motion
02-171082
VF1-16-F-12T-/13.20 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432021
No. Fabricante 02-171082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VF1-16-F-12T-/13.20 Válvula de control de flujo
Artículo MI #12432021
No. Fabricante 02-171082

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    9.5 lpm
  • Altura total
    4.63 pulg.
  • Longitud total
    3.50 pulg.
  • Ancho general
    2.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Caudal ajustado de fábrica
    29.698 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    49.896 lpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable

Descripción general

Descripción del fabricante
02-171082 VF1-16-F-12T-/13.20 CONTR DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"